| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5060925 Herst.-Nr.: DILM32-XSP(110V50HZ,120V60HZ) EAN/GTIN: 4015082811389 |
| |
|
| | |
| Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45, DILM17 - DILM38 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110...120 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 120 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM32-XSP(110V50HZ,120V60HZ) | Ident Code: | 281138 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,37* | € 21,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,66* | € 22,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,97* | € 22,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,71* | € 24,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,45* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|