| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5006252 Herst.-Nr.: PKE-XTUA-32 EAN/GTIN: 4015081195404 |
| |
|
| | |
| Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 8...32 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 124 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 496 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: eigenversorgt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XTUA-32 | Ident Code: | 121730 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,82* | € 80,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,14* | € 82,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,98* | € 83,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,41* | € 86,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,35* | € 98,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|