| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4845566 Herst.-Nr.: 108816 EAN/GTIN: 4019768062164 |
| |
|
| | |
| G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe: 25 mm, Lichtpunktabstand: 76 mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Unterseitige Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Einsteckfuß für Wanddicke 0,6-1 mm Gewicht: 21 g ohne Starteraufnahme. mit Nocken Farbe: weiß, Ausführung: Doppelfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 108816 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,62* | € 3,78* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 4,04* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 4,08* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,77* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|