| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4588103 Herst.-Nr.: I17XX-FLEX1500 EAN/GTIN: 0095969786669 |
| |
|
| | |
| Die Wechselstromzange Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Oszilloskopen, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen verwendet werden. Der leichte und biegsame Messkopf ermöglicht auch an schwer zugänglichen Stellen eine schnelle und einfache Messung. Stromart: AC, Messbereichswahl: manuell, Strommessbereich/AC: 0...1500 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 90 mm, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: false, Spannungsmessung/DC: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | I17XX-FLEX1500 | Ident Code: | 4637328 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,61* | € 242,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,54* | € 242,43* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,77* | € 248,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 220,25* | € 253,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,88* | € 257,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|