| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087122 Herst.-Nr.: 101998 EAN/GTIN: 4014364019987 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 mit Winkel Farbe: schwarz, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 101998 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 1,78* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 2,19* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|