Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Lichterkette mit Stecker und Endstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4080524
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990805
EAN/GTIN:
     4019768068289
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Illuminations-Lichterketten, fertig konfektioniert Leitung: HO5RN H2-F2 x 1,5, grün Mit Flachkabelstecker und Endstück Für Innen- und Außenbereiche Montierte E27- Fassungen mit Lampendichtung Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten Max. 100 m mit 60 Fassungen zulässig Lichterkettenlänge 20 m mit 40 Fassungen Farbe: sonstige, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.