| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080151 Herst.-Nr.: 509522 EAN/GTIN: 4019768067992 |
| |
|
| | |
| Lampenhalter für TC-S-, TC-SEL-Lampen Material: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für Ø 5,5 mm Gewicht: 1,3 g Typ: 93056 Farbe: sonstige, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: 2G11, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 509522 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,88* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,83* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|