| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020011 Herst.-Nr.: GHG2921000R0002 EAN/GTIN: 4250217424717 |
| |
|
| | |
| Ex-Control Switch 16 A, w/o measuring instrument for Zone 1/2"1, GHG 292Switch base 6065, 1 x M25 direct drilled enclosure, gland(s): 1 x M25 polyamide Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Polzahl: 2, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 6, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Frontschildgröße: 67x67 mm, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Aufbaugerät, NEMA-Schutzart, frontseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG2921000R0002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 290,96* | € 347,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 309,24* | € 369,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 324,36* | € 388,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 414,91* | € 487,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|