| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948837 Herst.-Nr.: TR-G3/8 EAN/GTIN: 4015082724818 |
| |
|
| | |
| Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre (Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Breite: 36 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 0 A, Länge: 55 mm, Max. Ausgangsleistung: 0 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 4 V, Sekundärspannung 2: 8 V, Sekundärspannung 3: 12 V, Sekundärstromstärke 1: 1 A, Sekundärstromstärke 2: 1 A, Sekundärstromstärke 3: 0,67 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 0 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | TR-G3/8 | Ident Code: | 272481 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,68* | € 18,02* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,82* | € 18,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 19,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,29* | € 20,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,77* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|