Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 2,5 m Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 30 V, Kabellänge: 2,5 m, Ausführung der Leitung: mehradrig, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -40...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Durchgangswiderstand: 5 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Au, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: PUR (Polyurethan), Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, Mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz, Bemessungsstrom In: 4 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SAC-4P-M8MS/2,5-950/M8FS | Ident Code: | 1563436 |
|