Türöffner 1405RR ohne Schließblech, Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Bauform St.), Spiegelbildliche Ausführung = DIN-rechts (DR=5) Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: asymmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Mit Schließblech: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1405ARR-----E31 | Ident Code: | 1405ARR-----E31 |
|