| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698438 Herst.-Nr.: 8510102 EAN/GTIN: 8714161185729 |
| |
|
| | |
| 140 x 71 mm, für 2 einfache, 1 doppelte oder 1 dreifache Gerätedose Ausführung: offen, Anzahl der Einheiten: 2, Werkstoff: sonstige, Montageart Installationsgerät: rasten, Zugentlastungsmöglichkeit: true, mit Anschlussraum: false, Montageart der Dose: Rückwand, Befestigungsspur: 83,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 8510102 | Ident Code: | 8510102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, legrand geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |