Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleich-Verschraubung, Zubeh ör für Filterlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3591037
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F.80
EAN/GTIN:
     8012823350196
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Industrierelais
Druckausgleich-Verschraubung, Bohrung 37 mm. Inhalt 2 Stück pro Packung Farbe: grau, Breite: 65,6 mm, Ausführung: Befestigungssatz, Höhe: 65,6 mm, Tiefe: 30,5 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
07F.80
Ident Code:
07F80
Weitere Suchbegriffe: Schrank-Lüfter, Schranklüfter, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, industrierelais finder, verbindung t-form, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,12*
€ 17,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 17,18*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 17,32*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,45*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.