| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3581962 Herst.-Nr.: SBA-2/22,5MM EAN/GTIN: 4017254159244 |
| |
|
| | |
| Anzugverzögertes Relais mit zwei Wechsler aus der Typenreihe SB-Line. Die Einstellung der Funktions- und Zeitbereichsauswahl erfolgt frontseitig durch rastbare Drehschalter. Die Anzeigen für den Zeitablauf, Schaltzustand und Betriebsspannung ermöglichen eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Funktionsbeschreibung: nach Anlegen der Betriebsspannung und Ablauf der eingestellten Zeit zieht das Ausgangsrelais an und bleibt solange angezogen wie die Betriebsspannung anliegt. Zulassungen: UL und CSA Nennstrom: 8 A, Breite: 22,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 71,5 mm, Geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, Geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: false, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: false, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: false, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,1...360000 s, Funktion rückfallverzögert: false, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 20,4...27,6 V, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 2, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: true, Geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | SBA-2/22,5MM | Ident Code: | 054513641030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais 0,1s, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,99* | € 68,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,82* | € 68,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,92* | € 70,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,16* | € 70,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 72,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|