| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580366 Herst.-Nr.: LSW-3/20 EAN/GTIN: 4017254109195 |
| |
|
| | |
| Der Luftströmungswächter dient zur Überwachung von Lüftungs- Heizungs- und Klimaanlagen, sowie zur Überwachung in Schaltanlagen. Geeignet für AC 230V und einen Bereich von 1...20 m/sec. Der Fühler der über ein Kabel mit dem Messrelais verbunden ist, erfasst den Luftstrom und vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert. Der Sollwert wird auf der Frontseite mit einem Schraubendreher eingestellt. Anzeige für Relaisausgang und Betriebsspannung. Sonde ist im Lieferumfang mit 2,5 m Kabel, bis auf 10 m verlängerbar Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 65 mm, mit Display: false, Messbereich: 1...20 m/s, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: thermisch, Einstecklänge: 140 mm, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, Differenz zwischen Schaltschritten: 1 m/s, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Material Sensor: Kunststoff, Differenz verstellbar: true, Anzahl der Schaltstufen: 1, Differenzbereich/Schalthysterese: 0,05 m/s, Ablesbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | LSW-3/20 | Ident Code: | 053055140000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,50* | € 263,85* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 237,29* | € 264,34* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,24* | € 264,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 247,94* | € 275,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 248,89* | € 276,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|