Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3531765
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     60.13.8.230.5250
EAN/GTIN:
     8012823225517
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit Doppelkontakten, Spulendaten 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 6 A, Breite: 32,5 mm, Höhe: 54,2 mm, Tiefe: 36,4 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Doppelkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
60.13.8.230.5250
Ident Code:
601382305250
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, steckrelais finder, steckrelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 25,00*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 25,05*
10
Frei Haus
ab € 21,361*
€ 25,241*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 22,20*
€ 26,28*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.