| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3503197 Herst.-Nr.: 775890 EAN/GTIN: 3245067758908 |
| |
|
| | |
| Glimmlampe 230V~/ 1 mA, nur für Taster Nennstrom: 1 mA, Farbe: grün, Sockel: Bi-pin, Lampenform: sonstige, Krypton: false, Geeignet für Taschenleuchten: false, Geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: sonstige, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 95...250 V, Lampenleistung: 2,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 775890 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,88* | € 3,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,21* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|