| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186824 Herst.-Nr.: 6138/11-84-500 EAN/GTIN: 4011395116098 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP, studioweiß, Hotelanwendungen, Zimmer Management System, Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP mit integriertem Busankoppler Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Taster zum An- und Ausschalten des Gerätes Taster zur Wahl der Lüfterstufen Taster zur Veränderung derSolltemperaturen Taster zur Umschaltung der Temperatureinheit °C/°F Anzeigeelemente: LCD zur Anzeige von Temperaturen, Betriebsarten, Lüfterstufen und Störmeldungen Anschlüsse: KNX-Linie: 2-polige Schraub-/Steckklemmen Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 20 mm Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: weiß, Oberfläche: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6138/11-84-500 | Ident Code: | 2CKA006138A0003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Temperatursteuergerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,87* | € 216,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 180,41* | € 217,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,50* | € 223,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,06* | € 258,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 216,22* | € 260,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|