Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169458 Herst.-Nr.: 930.019 EAN/GTIN: 4016514060177 |
| |
|
| | |
| Kabelschlange Quadro Verlängerung Farbe silber, 100 cm, verpackt im Polybeutel Breite: 1000 mm, Ausführung: Kabelschlauch, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 930.019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, bachmann fußbodenkanal, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,09* | € 33,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,30* | € 34,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,34* | € 35,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,11* | € 39,33* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|