| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3151331 Herst.-Nr.: 038024 EAN/GTIN: 3245060380243 |
| |
|
| | |
| Legrand Sicherheitskasten IP 44 - IK07, mit Taster und LED-Leuchtmelder 230 VAC/ 12 mA (Grün und Rot), Schaltkontakt: 1 Öffner/1 Schließer, Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar (Best.-Nr. 038091), Abmessung (HxBxT): 125 x 125 x 71, Farbe: Feuerrot RAL 3000, Schutzklasse II, zwei ausbrechbare Leitungeinführungen mit Durchmesser 20 mm auf der Rückseite. Sicherheitskasten für Aufputzmontage. Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 20 mm, Art der Entriegelung: sonstige, mit Beleuchtung: false, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 038024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,49* | € 92,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,56* | € 92,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,17* | € 107,16* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,12* | € 107,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 98,93* | € 118,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|