|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3140290 Herst.-Nr.: 435-5211---MD00 EAN/GTIN: 4042203654280 |
|
|
|  |  |
 | Die SCALA Leser Jung sind Schreib-/Leseeinheiten, die in Kombination mit dem Zutrittskontrollsystem SCALA verwendet werden können. Mit den entsprechenden Leser-Abdeckungen passt sich der Leser nahtlos in das bestehende Schalterprogramm ein.|Durch die eindeutige Signalisierung ist die Bedienung denkbar einfach. Die Anzeige erfolgt sowohl optisch über LEDs als auch akustisch. Somit erkennt der Nutzer sofort, ob der Zutritt gewährt wird oder neue Nutzerrechte auf den Ausweis geschrieben werden.|Die SCALA Leser Jung sind in den beiden gängigen Schalterprogrammen verfügbar und können somit bestens in bereits vorhandene Schalterprogramme integriert werden.|Die Daten des Transponders werden 1:1 analog/digital gewandelt und an den SCALA Controller gesendet. Die Sicherheit der Verschlüsselung ist identisch zur Sicherheit der Luftschnittstelle zwischen Nutzerausweis und Leser.|Alle sicherheitsrelevanten Prozesse finden nicht im Leser statt, sondern werden im Controller gesteuert. So ist eine Manipulation zwischen Identmittel, Leser und Controller nach heutigem Stand der Technik ausgeschlossen – wie zum Beispiel Abhören der Verschlüsselung oder Austausch des Lesers durch eine kompromittierte Einheit. Die SCALA Leser haben standardmäßig integrierte Temperatur- und Spannungssensoren, die permanent die Temperatur und die Eingangsspannung der Leser messen. Dadurch können präventiv Störungen verhindert werden.|Die SCALA Leser haben standardmäßig integrierte Temperatur- und Spannungssensoren, welche permanent die Temperatur und die Eingangsspannung der Leser messen. Dadurch können präventiv Störungen verhindert werden.|Die einstellbaren Betriebszustände werden über eine gelbe, eine zweifarbige (rot/grün) sowie eine RGB-LED angezeigt. Die Übertragungsqualität zwischen Nutzerausweis und Leser wird über den RS485 Bus mittels einer Kommunikations-LED angezeigt.|Die Kommunikation zwischen SCALA Leser und Controller erfolgt über eine RS485 Schnittstelle. Hierbei findet sowohl die Kommunikation als auch die Spannungsversorgung über die 4-Draht-Leitung.|Die Verkabelung des Lesers erfolgt intuitiv und ist besonders einfach.|Der SCALA Leser kann auf jede Standard-Unterputzdose montiert werden. Mit Hilfe des Montagerahmens kann der Leser auch Aufputz montiert werden. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 55 mm, Tiefe: 16 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...70 °C, Vernetzbar: true, Leseverfahren: Datenträger und Code, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Schnittstelle: Bus-System, Betriebsspannung bei DC: 12...24 V, Signalausgabe: sonstige, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 435-5211---MD00 | Ident Code: | 435-5211---MD00 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 283,72* | € 330,97* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 294,08* | € 344,36* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 292,15* | € 347,15* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 308,58* | € 359,92* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 314,70* | € 365,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|