Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 3-polig im Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2824257
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     FP5216
EAN/GTIN:
     4012591104384
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 160 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Anschlussraum veränderbar. Mit transparenter Tür und Türverschluss mit Werkzeugbetätigung. Nennstrom: 160 A, Breite: 270 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 163 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser: 160 A, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V: 36 kA, Nennspannung AC 50 Hz: 415 V beigefügte Gehäuseverbinder: 4 Einstellbereich Überlastauslöser (A): 128-160 Anschlussklemmen: 70
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FP5216
Ident Code:
68000224
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, lasttrennergehäuse hensel, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,11*
€ 611,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 545,49*
€ 612,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,81*
€ 613,49*
Frei Haus
ab € 550,79*
€ 617,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 574,60*
€ 642,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,26*
€ 764,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,09*
€ 754,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,53*
€ 728,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,24*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 86,32*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,56*
Zubehör
Hensel
68000105
ab € 16,81*
Zubehör
Hensel
68000075
ab € 25,65*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,28*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,81*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,56*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,69*
Zubehör
Hensel
6600190
ab € 36,51*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
6600188
ab € 117,36*
Zubehör
Hensel
68000289
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.