Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1x16-95mm² 160A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2721275
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     K95/3
EAN/GTIN:
     4015080250173
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
hauptleitungsklemme
Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=3, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95mm² oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70mm². Andere Seite: Cu-Band=3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 160 A, Montageart: Schraube, Breite: 99 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 100 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 1, Polzahl: 3, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 16...95 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 6 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K95/3
Ident Code:
025017
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,97*
€ 85,41*
€ 5,46*
ab € 71,43*
€ 88,21*
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 91,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,59*
€ 94,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,22*
€ 104,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.