| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2705880 Herst.-Nr.: KCM-70-C EAN/GTIN: 4050143007660 |
| |
|
| | |
| Art: Ziffernanzeige, Anzahl Dekaden: 7, Betriebsspannung: 24 V DC, Zählfrequenz: 10 Hz Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KCM-70-C | Ident Code: | 097902 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summenzähler, Impulszähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,54* | € 45,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,50* | € 46,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,86* | € 50,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|