Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul f.D-Subminiatur-Steckv.9p. VARIOFACE m.Buchsenleiste LED-Anz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2682824
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLKM-D9SUB/B/LA
EAN/GTIN:
     4017918054922
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Profibus Buskoppler
Übergabebaustein
Übergabemodul
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 9 Breite: 45 mm, Höhe: 58,5 mm, Tiefe: 77 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Mit Potenzialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Unterstützt Protokoll abgehend für ASI: false, Unterstützt Protokoll abgehend für CAN: false, Unterstützt Protokoll abgehend für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll abgehend für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll abgehend für EIB/KNX: false, Unterstützt Protokoll abgehend für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll abgehend für LON: false, Unterstützt Protokoll abgehend für MODBUS: false, Unterstützt Protokoll abgehend für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll abgehend für sonstige Bussysteme: true, Unterstützt Protokoll abgehend für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll abgehend für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll ankommend für ASI: false, Unterstützt Protokoll ankommend für CAN: false, Unterstützt Protokoll ankommend für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll ankommend für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll ankommend für EIB/KNX: false, Unterstützt Protokoll ankommend für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll ankommend für LON: false, Unterstützt Protokoll ankommend für MODBUS: false, Unterstützt Protokoll ankommend für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll ankommend für sonstige Bussysteme: true, Unterstützt Protokoll ankommend für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll ankommend für TCP/IP: false, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll ankommend für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll abgehend für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll ankommend für INTERBUS-Safety: false, Unterstützt Protokoll abgehend für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll abgehend für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll abgehend für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll abgehend für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll abgehend für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll abgehend für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll abgehend für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll abgehend für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll abgehend für SafetyBUS p: false, Unterstützt Protokoll ankommend für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll ankommend für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll ankommend für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll ankommend für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll ankommend für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll ankommend für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll ankommend für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll ankommend für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLKM-D9SUB/B/LA
Ident Code:
2281678
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 85,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,72*
€ 88,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.