|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2623724 Herst.-Nr.: UD-400112AL EAN/GTIN: 8711893104974 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten Einpoliger Verteilerblock UD-400112AL, Aluminium. Breite: 55,73 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 50 mm, Polzahl: 1, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 2,5...10 mm², Max. Bemessungsstrom: 400 A, Mit N-Schiene: false, Mit PE-Schiene: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | UD-400112AL | Ident Code: | 569252 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,20* | € 30,76* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 28,62* | € 39,25* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,33* | € 41,22* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,36* | € 41,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|