| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2468126 Herst.-Nr.: 50.212M EAN/GTIN: 4024092001055 |
| |
|
| | |
| Standard, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Metrisch Messing Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jacob GmbH | Produkt Typ: | 50.212M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m12, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1191* | € 0,1711* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1211* | € 0,1741* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1257* | € 0,2137* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,12946* | € 0,22246* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,17927* | € 0,24927* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|