Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-ø 27 für FLEXAgraff-SI-ASF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389945
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.027
EAN/GTIN:
     7611614117706
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
ptfe dichtungsring
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.027). Außendurchmesser: 27 mm, Innendurchmesser: 27,4 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5030.013.027
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 4,34*
€ 5,13*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,3256*
€ 5,1456*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,4007*
€ 5,2107*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1456*
€ 6,12326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1156*
€ 6,08756
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,9256*
€ 5,86146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8956*
€ 5,82576
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,3256*
€ 5,14746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.