Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP/DOWN COUNTER EX I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389074
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-633
EAN/GTIN:
     4050821386926
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Vor-/Rückwärtszähler; Eigensicher Der Zähler erfasst binäre Impulse mit NAMUR-konformen Pegeln am Eingang CLK (CLOCK) und überträgt den Zählerstand an das installierte Bussystem. Über den Eingang U/D (Up/Down) kann die Zählrichtung in der Betriebsart „Vorwärts- und Rückwärtszähler“ festgelegt werden. Mittels Steuerbyte kann der Zähler sowie der digitale Ausgang DO gesetzt und zurückgesetzt werden. Zusätzlich kann ein Grenzwert vorgegeben werden, bei dessen Überschreitung der Ausgang DO geschaltet wird. Der Ausgang ist kurzschlussfest ausgeführt. Betriebsarten: Vorwärtszähler mit Freigabeeingang Vor-/Rückwärtszähler mit U/D-Eingang Frequenzzähler mit Freigabeeingang Torzeitzähler Anzeigen: LED grün (Status U/D (Gate) + Status CLOCK + Status DO) LED rot (Fehler U/D (Gate) + Fehler CLOCK) Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt. Breite: 24 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 67,8 mm, Frequenzmessung: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Anzahl der Funktionen: 1, Geeignet für Zählen: true, Geeignet zum Wiegen: false, Geeignet für Schweiß-Regelung: false, Geeignet für Druck-Regelung: false, Geeignet für NC: false, Geeignet für SSI: false, Geeignet für Wegerfassung: false, Geeignet für CNC: false, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Durchfluss-Regelung: false, Geeignet für Durchfluss-Messung: false, Geeignet für Bahnsteuerung: false, Geeignet für Nocken-Steuerung: false, Geeignet für fliegende Säge: false, Geeignet für Mehrachs-Regelung: false, Geeignet für Einachs-Regelung: false, Geeignet für Mehrachs-Positionierung: false, Geeignet für Einachs-Positionierung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): true, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Funktionsblock Automatischer Reset: false, Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: false, Funktionsblock Betriebsartenwahl: false, Funktionsblock NOT-AUS: false, Funktionsblock Wiederanlaufsperre: false, Funktionsblock Zugangskontrolle: false, Funktionsblock Zustimm-Taster: false, Funktionsblock Zweihand-Schaltung: false, IO-Link Master: false, Schützkontrolle Funktionsblock: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 24 V, Geeignet für Temperaturregelung: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
750-633
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 320,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,993*
€ 325,603*
€ 5,95*
ab € 306,20*
€ 330,54*
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 353,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,46*
€ 389,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 349,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 484,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.