| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2369587 Herst.-Nr.: STM10230V(ERSATZTYPE) EAN/GTIN: 4010184087915 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Stellmotor zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen JVK mit einem maximalen Drehmoment von 10 Nm und 230 Volt Anschluss. Potentialfreie Meldekontakte für Rückmeldung der Positionen als Zubehör erhältlich (Type: STM 2P, Bestell-Nr. 8794). Die Direktmontage auf der Klap- penachse ist dank praktischer Steckfunktion möglich. Ausführung: sonstige, Spannungsart: AC, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,0025 kW, Schutzart (IP): IP54, Nenndrehmoment: 10 Nm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | STM10230V(ERSATZTYPE) | Ident Code: | 08791 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,02* | € 215,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,59* | € 216,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 181,59* | € 220,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,73* | € 224,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 202,23* | € 243,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|