| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2193564 Herst.-Nr.: R86877035 EAN/GTIN: 4012740137850 |
| |
|
| | |
| Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 95 mm, Geräteart: CEE-Geräteeinbaudose, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 230 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R86877035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Geräteblende, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, hager geräteblende 1fach lichtgrau, abdeckung hager, geräteblende hager, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,07* | € 7,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,34* | € 7,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 7,95* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,78* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|