| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136425 Herst.-Nr.: GMK-P48 EAN/GTIN: 4025113107770 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter GMK-P, für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 48 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GMK-P48 | Ident Code: | 10310000048 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,41* | € 41,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,398* | € 41,978* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,0325* | € 43,8225* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,81* | € 45,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,51* | € 49,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3213* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|