Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch wiederverschliessbar schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135946
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PP-DUO-AD10,0SW
EAN/GTIN:
     4025113283665
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PP, V2 (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / phosphor-, cadmiumfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flexibel / UV-beständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 10,3 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Innendurchmesser: 5,6 mm, Einsatztemperatur: -40...+135 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 30 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 90 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PP-DUO-AD10,0SW
Ident Code:
10270032106
Weitere Suchbegriffe: flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 27,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,079*
€ 27,929*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,508*
€ 31,188*
€ 3,90*
ab € 22,71*
€ 31,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,916*
€ 37,576*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,929*
€ 33,23551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,389*
€ 32,59291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,619*
€ 30,48661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,549*
€ 29,21331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,409*
€ 27,85671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,079*
€ 23,89401
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,0079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10270032108
ab € 25,411*
Ähnlich
Flexa
10270032110
ab € 27,33*
Ähnlich
Flexa
10270032114
ab € 3,161*
Ähnlich
Flexa
10270032120
ab € 48,281*
Ähnlich
Flexa
10270032126
ab € 6,652*
Ähnlich
Flexa
10270032143
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.