Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG21 Polyamid schwarz PG-Gewinde SW36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133638
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     GMK-PG21
EAN/GTIN:
     4025113194336
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid pg21
gegenmutter
Gegenmutter GMK-P, für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GMK-PG21
Ident Code:
10310000221
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg21, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,25*
€ 29,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 29,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 31,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.