Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG13,5 Polyamid schwarz PG-Gewinde SW27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133637
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     GMK-PG13
EAN/GTIN:
     4025113194312
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter
Gegenmutter GMK-P, für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GMK-PG13
Ident Code:
10310000213
Weitere Suchbegriffe: flexa gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,63*
€ 20,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 21,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 22,11*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.