| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2133636 Herst.-Nr.: GMK-PG9 EAN/GTIN: 4025113194442 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter GMK-P, für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GMK-PG9 | Ident Code: | 10310000209 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,14* | € 17,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,79* | € 18,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,42* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1279* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|