Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle AD13,0mm Elastomer schwarz aufsteckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132473
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQE209
EAN/GTIN:
     4025113151247
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Entülle / Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE Material: TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss / durch einfaches Aufstecken montiert Werkstoffgüte: Thermoplastische Elastomere (TPE), Temperatur: -40...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geschlossene Endkappe: true, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQE209
Ident Code:
15030012209
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7182*
€ 0,9582*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7213*
€ 0,9613*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73237*
€ 0,98237*
50
€ 3,90*
ab € 0,7324*
€ 0,9824*
50
€ 5,95*
ab € 0,80144*
€ 1,07144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9613*
€ 1,14395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9313*
€ 1,10825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7213*
€ 0,85835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 80,68*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,78*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 109,96*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6275*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,37*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 123,765*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.