| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2117040 Herst.-Nr.: FFKSS-SW11/50M EAN/GTIN: 4013960223385 |
| |
|
| | |
| FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: grau, Außendurchmesser: 17 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 13 mm, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Biegeradius, statisch: 17 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: kunststoffummantelter Federstahl, Innen glatt: false, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 11 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Innen-Ø (mm): 13,4 Außen-Ø (mm): 17 VPE: 50 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKSS-SW11/50M | Ident Code: | 28121011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 320,725* | € 373,365* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 323,56* | € 375,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,10* | € 409,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,09* | € 412,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 359,69* | € 416,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,4712* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|