Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Spiralschlauch ID=45mm AD=38,3mm IP68 Gewinde -20°C-70°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2117036
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FFKSS-SW36/10M
EAN/GTIN:
     4013960223224
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: grau, Außendurchmesser: 45 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 38 mm, Einsatztemperatur: -25...60 °C, Biegeradius, statisch: 45 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: kunststoffummantelter Federstahl, Innen glatt: false, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Innen-Ø (mm): 45 Außen-Ø (mm): 38,3 VPE: 10 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKSS-SW36/10M
Ident Code:
28120036
Weitere Suchbegriffe: PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, pvc spiralschlauch, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 204,37*
€ 234,66*
Lager 6232
unbekannt
pro Meter
€ 5,90*
ab € 205,45*
€ 236,15*
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,89*
€ 258,06*
pro Packung
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 260,55*
7 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 228,65*
€ 262,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 236,15*
€ 281,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 233,62*
€ 278,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 225,98*
€ 268,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 218,64*
€ 260,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 205,45*
€ 244,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
28162036
ab € 30,6412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.