|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2025256 Herst.-Nr.: SAI-4-MF4PEXIOL11U EAN/GTIN: 4032248509874 |
| |
|
|  |  |
 | Verteiler zur Bündelung von mehreren Eingangssignalen auf einen zentralen Leitungsabgang. Betriebstemperatur: -...- °C, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP68, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung des Abgangs für Stammleitung: Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss, Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (Haubenversion): -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (Haubenversion): -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (Haubenversion): -...- mm², Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: M12, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (Haubenversion): -...- mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAI-4-MF4PEXIOL11U | Ident Code: | 1895160000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 137,84* | € 173,54* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 140,18* | € 176,09* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 143,38* | € 178,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|