Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, niedrige Bauform, IP2 0, 4 Wechsler, 10 A, Schraubanschl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SCM4CON
EAN/GTIN:
     4032248361571
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel
relaissockel 14 pins
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 27 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 42 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Pins: 14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SCM4CON
Ident Code:
8690910000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,50*
€ 69,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,91*
€ 71,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.