Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO/K1.3.2, priOn RTR, oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1875206
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6351/08-825-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Display: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-Funk: false, Sensor extern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6351/08-825-500
Ident Code:
2CKA006310A0183
Weitere Suchbegriffe: eib raumthermostat, Temperatursteuergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.