Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Funk-Heizungsregler VRC 72 0f/3 sensoCOMFORT, eBUS-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1853863
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     SENSOCOMFORTVRC720F/3
EAN/GTIN:
     4024074936740
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720f/3 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler Produkvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit TFT-Grafikdisplay, Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Upgrade auf myVAILLANT App bei System- kompatibilität, Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse mit Touch-Bedienelementen, Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten, Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis, Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71, triVAI-Parameter zur Effizienzoptimierung des Hybridsystems, Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL...5/4, flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT VWF...8/4 und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb, Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR, Integrierte Ansteuerung von Hybridsystemen, Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung, Kaskadenschaltung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS Heizgerät) eingebunden werden. Ausstattung: Adaptive Heizkurve, Raumaufschaltung zur Vorlauftemperaturanpassung, Wochenplaner für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Zirkulation, Abwesenheitsfunktion, Lüftungsfunktion, Thermische Desinfektion, Legionellenschutzfunktion für bivalente Solarspeicher, Flexible Estrichtrocknungsfunktion, Solarertrags-, Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige, EEBUS Ready (Internetmodul VR 921 nötig) Breite: 109 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 175 mm, Versorgungsspannung: 24 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, Geeignet für Wandmontage: true, Koppelbar: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsbus: RS-232, Kommunikationsprotokoll: sonstige, mit PC-Anschluss: true, Klasse des Temperaturreglers: VI, Anzahl der Kessel: 7, DIN-Schienenmontage: true, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: true, Gruppenregelung: true, Anzahl der Mischgruppen: 9, Anzahl der Pumpengruppen: 9, Luftbehandlungsregelung: true, Anzahl der Wärmetauschergruppen: 0, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: true, Luftschleierregulierung: true, Schwimmbadregelung: false, Wärmepumpenregelung: true, Lufterhitzer: false, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Wechselventilregulierung Boiler: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 9, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: 2-Draht, mit Außensensor: true, mit Zufuhrsensor: false, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SENSOCOMFORTVRC720F/3
Ident Code:
0010045481
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Standspeicher, Warmwasserspeicher, raumtemperaturregler vaillant, raumtemperatur regler, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 685,40*
€ 810,20*
€ 65,00*
ab € 730,93*
€ 857,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 761,73*
€ 893,38*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,38*
€ 1.063,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,54*
€ 1.051,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,84*
€ 1.001,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,36*
€ 965,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,73*
€ 906,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.