Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Heizungsregler sensoCOMFOR T VRC 720/3, eBUS-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1853862
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     SENSOCOMFORTVRC720/3
EAN/GTIN:
     4024074936719
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/3 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit TFT-Grafikdisplay, Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Upgrade auf myVAILLANT App bei System- kompatibilität, Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig), Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse mit Touch-Bedienelementen, Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten, Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis, Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71, triVAI-Parameter zur Effizienzoptimierung des Hybridsystems, Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL...5/4, flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT VWF...8/4 und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb, Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR, Integrierte Ansteuerung von Hybridsystemen, Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung, Kaskadenschaltung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS Heizgerät) eingebunden werden. Ausstattung: Adaptive Heizkurve, Raumaufschaltung zur Vorlauftemperaturanpassung, Wochenprogramm, TFT-Grafikdisplay (70 x 53 mm), Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis, Ferienprogramm, Lüftungsfunktion, Einmalige Speicherladung außerhalb der Zeitprogrammierung, Thermische Desinfektion, Legionellenschutzfunktion für bivalente Solarspeicher, Flexible Estrichtrocknungsfunktion, Grafische Solarertrags, Umweltertragsund Stromverbrauchsanzeige, EEBus Ready (Internetmodul VR 921 nötig) Breite: 109 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 175 mm, Versorgungsspannung: 24 V, mit Zeitschaltuhr: true, mit Display: true, Geeignet für Wandmontage: true, Koppelbar: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsbus: RS-232, Kommunikationsprotokoll: sonstige, mit PC-Anschluss: false, Klasse des Temperaturreglers: VI, Anzahl der Kessel: 7, Selbstständig arbeitend: true, Kesselregelung: true, Gruppenregelung: true, Anzahl der Mischgruppen: 9, Anzahl der Pumpengruppen: 9, Luftbehandlungsregelung: true, Trinkwasserregulierung: true, Split-Unit-Regelung: true, Luftschleierregulierung: true, Schwimmbadregelung: true, Wärmepumpenregelung: true, Lufterhitzer: false, Luftkühler: false, Luftbefeuchter: false, Luftnachwärmer: false, Ansteuerung Absauglüfter: ohne, Anzahl der Fußbodenheizkreise: 9, Absauglüfterregulierung: false, Anzahl der Absauglüfter: 0, Anschluss Kessel: 2-Draht, mit Außensensor: true, mit Zufuhrsensor: false, Programmuhr: Tag/Woche, mit Raumsensor: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SENSOCOMFORTVRC720/3
Ident Code:
0010045478
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,69*
€ 613,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,03*
€ 641,49*
€ 65,00*
ab € 549,06*
€ 651,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 574,90*
€ 680,35*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,35*
€ 809,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,97*
€ 798,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,05*
€ 731,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,90*
€ 684,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.