Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED/4, 5W-nw 327x45x237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717149
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671985.002.2
EAN/GTIN:
     4051859397267
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Montageart: Wandanbau/Deckenanbau, Schutzklasse: I, Breite: 45 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Fernbedienung: false, Polzahl: 3, Länge: 327 mm, Höhe/Tiefe: 237 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP30, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Erkennungsweite: 32 m, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 4,5 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...40 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 18...20 mA, Lichtverteiler: ohne, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 27, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,83
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
671985.002.2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,20*
€ 138,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,60*
€ 138,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,84*
€ 139,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,35*
€ 141,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,16*
€ 147,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981884.002.1
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.