| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714220 Herst.-Nr.: PLS-GRT4 EAN/GTIN: 0095969878579 |
| |
|
| | |
| Grünes magnetisches reflektierendes Ziel Breite: 75 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 115 mm, mit Koffer/Tasche: false, Art des Adapters: optisch, Geeignet für Photovoltaik-Test: false, Geeignet für E-Mobility-Test: false, Verwendbar mit einem Multimeter: false, Verwendbar mit einem Stromzange: false, Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: false, Verwendbar mit einem Installationstester: false, Verwendbar mit einem Erdungsmesser: false, Verwendbar mit einem Maschinentester: false, Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: false, Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: false, Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: false, Verwendbar mit einem Scopemeter: false, Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLS-GRT4 | Ident Code: | 5022634 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 20,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,56* | € 20,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,74* | € 20,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,42* | € 21,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,45* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|