|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1683190 Herst.-Nr.: L-BOXX/238 EAN/GTIN: 4010311178745 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem ABS, unbestückt. Farbe: rot, Breite: 445 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 254 mm, Tiefe: 358 mm, Durchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, Mit Schulterriemen: false, Signalrot: true, Mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: true, Gesamtzahl der Fächer: 2, Mit Schaum: false, Mit Fachtrenner: false, Mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | L-BOXX/238 | Ident Code: | 366745 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, sortierkasten, pc werkzeugkoffer, Allzwecklagerbehälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,62* | € 130,61* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 108,69* | € 131,88* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 110,34* | € 135,60* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 124,71* | € 149,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|