Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter Datalogger MM 12 TRUE RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1678481
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM12
EAN/GTIN:
     4014651440883
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 12 True RMS-Digital-Multimeter. Mit Logging-Funktion, Bluetooth, PC-Software und APP. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. Mehrfachanzeige ja. 4-¾ stellige LCD-Anzeige (4000/ 40000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 10 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 10 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 40000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,1 Hz. Max. Frequenzmessbereich 100 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 1200 °C. Temperaturmessung -200 °C - +1200 °C. Temperaturmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (30 Ohm)/ Diodenprüfung (2 V). Echteffektivwertmessverfahren (True RMS) ja. Datenlogger-Funktion LOG (40.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.). Messwertspeicher MEM (1.000 Messwerte, automatische A-SAVE und manuelle Speicherung SAVE). Schnittstelle USB. Bluetooth Schnittstelle ja. Kostenlose IOS- und Android APP zur Online Übertragung und Download des Datenlogger/Speichers. Messwerte zur weiteren Auswertung ansehen, speichern und teilen. Bis zu 5 Digital-Multimeter aus sicherer Entfernung überwachen. Messwertübertragung in Echtzeit per Bluetooth 4.0 auf Smartphone und Tablet (IOS/ Android ab 4.3). Download des Datenloggers LOG (max. 40.000 Messwerte) und des Messwertspeichers MEM (max. 1.000 Messwerte). Speicherung der Messwerte im CSV-Format. Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form. AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR) für Messungen an Motorantrieben. Kostenlose PC-Software Benning PC-Win MM 12 zur Messwertübertragung in Echtzeit über serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf PC oder Laptop, Abtastrate (Messintervall) von 1 s. bis 10 Min. einstellbar, Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form mit Berechnung von Maximal-/ Minimal-und Durchschnittswert, Speicherung bis zu 100.000 Messwerten im MS EXCEL-Format, Download des Datenloggers LOG (max. 40.000 Messwerte) und des Speichers MEM (max. 1.000 Messwerte). Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messwertspeicher ja. Maximalwertspeicher ja MAX. Minimalwertspeicher ja MIN. Spitzenwertspeicher ja PEAK. Relativwertmessung ja REL. Durchschnittswert AVG. Mit Pegelmessung (dB) ja. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive PC-Software, serielles Datenkabel mit USB-Anschluss, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Tasche, 4 x 1.5 V Mignon/ AA Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Kalibrierzertifikat, Sicherung 0.44 A (10016655), Sicherung 11 A (10218772). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Isolationswiderstandsmessbereich: 0 MOhm, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): true, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,5%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: true, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: true, Max. Temperaturmessbereich: 1200 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 40000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 100 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,1 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 1000 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,01 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 10 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM12
Ident Code:
044088
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter digital, multimeter, benning multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,44*
€ 500,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.