| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1537983 Herst.-Nr.: 803771 EAN/GTIN: 4019768037711 |
| |
|
| | |
| Kraft-Kombinationszange 'Combi Max' optimale Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, Schneide induktiv gehärtet, mattverchromt,mit Kombi-Ringschlüssel SW 11-17 mm Länge 205 mm²-Komponenten Griffhülle rot-gelb Isoliert: true, Länge: 205 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Vorstehende Schneide: true, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 803771 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,89* | € 27,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,88* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|