| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1477881 Herst.-Nr.: 182726 EAN/GTIN: 4021103827260 |
| |
|
| | |
| Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr“. Material: Kunststoff, Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012 Montageart: Wand, Farbe: gelb, Breite: 100 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Höhe: 122 mm, Form: dreieckig, Zusammenklappbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: true, mit Warn-/Hinweistext: false, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: Deutsch, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182726 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,08* | € 7,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,09* | € 7,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,14* | € 7,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,51* | € 8,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|